MY1B50-1340-Z73 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50) SMC 41717524

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類Z73配管形式(-) 標準形注文コード41717524品番MY1B50-1340-Z73
参考基準価格(税別)¥139,320販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)50シリンダストローク(mm)1340作動方式複動配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする