※印面
呉竹
大和青田いろは印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
と
と
と
あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゐ
ゆ
ゑ
よ
ら
り
る
れ
ろ
わ
を
ん
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41718855
品番
KO906-20
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
遊び印の名付け親、もぐら庵主池田耕治先生の印を元にして、印材・大和青田(12mm角)をいろは印にしました。ケース入り。
インク色
赤
材質
ABS・フィラー剤
寸法(mm)
12×50×12
文字内容
と
繰り返し・詰め替え
対応