曜日別特売
K-50ムラサキ アートライン角6(ノンキシ) シヤチハタ 41720149

アートライン角6(ノンキシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード41720149品番K-50ムラサキ
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

インク色商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約6又は約3インク油性染料線の太さ太字詰め替えインクKR-20 23401質量(g)28シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)27.0×107.8入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする