シヤチハタ
アートライン角6(ノンキシ)
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約6又は約3
インク
油性染料
線の太さ
太字
シリーズ
アートライン
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
詰め替えインク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41720079
K-50オウドイロ
黄土色
KR-20 23412
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720088
K-50キイロ
黄
KR-20 23410
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720097
K-50キミドリ
黄緑
KR-20 23411
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720106
K-50シユイロ
オレンジ
KR-20 23405
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720115
K-50ソライロ
空
KR-20 23409
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720124
K-50チヤイロ
茶
KR-20 23407
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720133
K-50ミドリ
緑
KR-20 23406
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720149
K-50ムラサキ
紫
KR-20 23401
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720158
K-50モモイロ
ピンク
KR-20 23408
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41720359
5K-8
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫
-
¥
960
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720343
5K-12
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫、黄緑、黄土色、空色、桃色
-
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください