4×60 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41721601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×60 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41721601
4×60 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41721601

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)ねじの呼びM4注文コード41721601品番4×60
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)60ねじの呼びM4寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ寸法G(mm)20穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする