曜日別特売
4×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41721845

4×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41721845
4×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41721845

(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1パック(34個)注文コード41721845品番4×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)8ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-01-19
用途: ホンダスクーターのプラパーツビス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありません、純正部品の錆びた鉄ビスがきれいになり、お客さんも喜んでます。 が画像が間違ってボルトになってますよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
尚、お客様のご指摘通り、画像が誤っておりますので
至急画像差替致します。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする