MY1B50TF-4300-XB11 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TF) SMC 41722607

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)4300
内容量1個注文コード41722607品番MY1B50TF-4300-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,850
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)4300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする