大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
20
14
15
25
30
35
40
18
十字穴番号
2
2
3
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41722843
品番
4×30
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
269
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧