曜日別特売
3×12 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723421
3×12 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723421

(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
十字穴番号1
内容量1パック(25個)注文コード41723421品番3×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)12ねじの呼びM3材質ステンレス十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87頭部形状トラス寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41723507
2022-08-07
用途: エクステリア工事に

20本入りというのが良いです。ステンレスは高いので100本とかだと困るし。

対象商品 : 41723604
2020-07-30
用途: アルミテラスの角柱の固定;2018年台風21号のメンテ
建設業・工事業

台風により既設の2階ベランダのアルミテラスの角柱のネジがもげた。何とかしなければと思いながら2年目、遅くなったがやりましたよ。
ネジ穴を開けなおしとネジ固定が必要になり、購入実績のあるモノタロウさんのホームページ
を調べて購入し取り付けた。穴あけは購入した鉄工ドリル4mmで穴あけ、その後この5mmのタッピングネジで締め付け完了。
アルミテラスの固定にこのタッピングネジは最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41723446
2016-09-29
用途: 金属加工

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

対象商品 : 41723613
2015-04-07
用途: 機械のカバー取り付け

いいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする