曜日別特売
313 WP4 ルモカラーペンセット ステッドラー 41724044

 

313 WP4 ルモカラーペンセット ステッドラー 41724044
313 WP4 ルモカラーペンセット ステッドラー 41724044
313 WP4 ルモカラーペンセット ステッドラー 41724044
313 WP4 ルモカラーペンセット ステッドラー 41724044
313 WP4 ルモカラーペンセット ステッドラー 41724044

ルモカラーペンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)インク色レッド、ブルー、グリーン、ブラック注文コード41724044品番313 WP4
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
インク色レッド、ブルー、グリーン、ブラック商品タイプ使い切り本体寸法(mm)50×148×17質量(g)58機構キャップ式入数4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41724044
2021-03-15
用途: ワードライターにて使用
株式会社 貝瀬工務店建設業・工事業

なかなかステッドラーのペンが売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする