曜日別特売
5×16 エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41728845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41728845
5×16 エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41728845

エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
内容量1パック(13個)注文コード41728845品番5×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。
ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。

長さ(mm)16ねじの呼びM5材質SUS410寸法d(mm)(最大)4.97/(最小)4.84頭部形状ナベ寸法d3(mm)(最大)3.78/(最小)3.48寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41728705
2021-10-17
用途: 緊結用

タッピングネジは便利です。ナットがいりませんから。ドライバーで強くねじ込んでも頭はつぶれません。

対象商品 : 41728741
2013-03-21
用途: 製品デモ用の組み立て用

今回初めて利用しました。
量産ではありませんので、少ない本数で足りますのでふつうはホームセンターなどで入手しますが今回のタイプはなかなかホームセンターにはありません。
と言って、通常のネジメーカーでは1,000本単位の購入になるので、それほど買っても捨てるだけなので困ります。小口で入手できて、種類も豊富なところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする