※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
41734446
品番
MY1B63G-4900-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥424,050
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・配管形式
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
4900
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード