※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ニューポイントPAN (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
41735635
品番
4×60
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
60
頭部形状
PAN
種類
ニューポイントナベ