大和物産
フィーリング レンジ対応おかずパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(3組)
注文コード
41736574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジにかけられるおかずパック3組入。
フタを外すとレンジにかけられ、温かいおかずを食べられる。
フタがキッチリ閉まるかん合蓋タイプ。
安心感のある日本製。
色
野菜柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.7×12.8×3.6
材質
本体/ポリプロピレン、タルク フタ/ポリスチレン
質量(g)
28
タイプ
ミニサイズ