大阪魂
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
長さ(mm)
35
23
35
40
50
60
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41737132
品番
6×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
用途
鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法l(mm)
25
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
穴の形状
プラスマイナス