曜日別特売

トイレ用換気扇 家庭用上部取付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41737238品番VX-12A8
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする