三菱電機
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
5
4.5
5
タイプ
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
ワイヤレスリモコンタイプ・インテリアタイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
引きひもタイプ・格子タイプ
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737536
品番
VL-12EKX3-D
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
質量(kg)
5
タイプ
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】38/38、【弱】28.5/28
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【強】68/77、【弱】44/41