曜日別特売

住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)4.5
タイプ引きひもタイプ・格子タイプ
引きひもタイプ・格子タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
ワイヤレスリモコンタイプ・インテリアタイプ
内容量1台注文コード41737545品番VL-12K3-BE-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,900

透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載

風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
質量(kg)4.5ベージュタイプ引きひもタイプ・格子タイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39/39、【弱】29/28.5温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】65/75、【弱】50/48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする