風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
付属品ワイヤレスリモコン質量(kg)5タイプワイヤレスリモコンタイプ・インテリアタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/38、【弱】28.5/28温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】68/77、【弱】44/41