6×30 ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737586

6×30 ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737586
6×30 ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737586

ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
長さ(mm)30
内容量1パック(9個)注文コード41737586品番6×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)30材質表面処理ニッケル寸法l(mm)20寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41737622
2021-08-15
用途: 組立ベッドの補修部品として

丸ナットと組み合わせてベッドを組み立てました。ベッドを購入した時の丸ナットは,ちぎれてしまいましたが丸ナットと使うことで,ベッドを再生することができました。モノタロウさんには感謝です。

対象商品 : 41737604
2020-08-25
用途: 小物制作用

製品に使用しております。見える部分の化粧ネジとして使用していますが、品質には問題ありません。もう少し安価だと嬉しいです。

対象商品 : 41737613
2015-11-15
用途: 家具組立
株式会社 和

掲載写真と違い色がシルバーだった。特に不都合はないが注意されたし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする