三菱電機
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ・格子タイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737606
品番
VL-12EKH3-D
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60
〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
質量(kg)
4.5
色
ホワイト
タイプ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
温度交換効率(%)
【ロスナイ】60/65
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】50/48