風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】103/103、【弱】65/60
接続パイプ(Φmm)75色ベージュ質量(kg)6.5タイプ引きひもタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】20/21付属品給排気パイプ電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38.5/39、【弱】28.5/28温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】79/79、【弱】51/48