曜日別特売

住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続パイプ(Φmm)75
タイプ引きひもタイプ
内容量1台注文コード41737719品番VL-16U3-D
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)

風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】103/103、【弱】65/60
接続パイプ(Φmm)75ホワイト質量(kg)6.5タイプ引きひもタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】20/21付属品給排気パイプ電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38.5/39、【弱】28.5/28温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】79/79、【弱】51/48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする