曜日別特売

住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接続パイプ(Φmm)100
タイプ壁スイッチタイプ
内容量1台注文コード41737728品番VL-18EU3-BE-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400

カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)

風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】130/135、【弱】70/65
〈給気〉【強】125/130、【弱】65/55
接続パイプ(Φmm)100ベージュ質量(kg)6.8タイプ壁スイッチタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】45/54、【弱】20/21付属品給排気パイプ電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】42.5/44、【弱】29/28温度交換効率(%)【強】55/53、【弱】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】100/111、【弱】55/51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする