風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】130/135、【弱】70/65
〈給気〉【強】125/130、【弱】65/55
接続パイプ(Φmm)100色ホワイト質量(kg)6.8タイプ壁スイッチタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【強】45/54、【弱】20/21付属品給排気パイプ電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】42.5/44、【弱】29/28温度交換効率(%)【強】55/53、【弱】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】100/111、【弱】55/51