曜日別特売
6×70 JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂 41737857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×70 JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂 41737857
6×70 JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂 41737857

JB-A連結金具ボルト Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)70
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(5個)注文コード41737857品番6×70
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)

用途
システム家具の多様なニーズに対応
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)70穴の形状プラスマイナス適合ドライバー±材質表面処理クロメート寸法l(mm)40寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
注意
※M4×25は、穴の形状がプラス頭となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41737814
2025-12-25
用途: 組み立て式小型織り機の製作に。鬼目ナットとセットでしよう。
アーツ&クラフツビレッジ製造業

快適に使用しています。ユーザーの方からのクレームも
皆無です。そこそこの使用量なので、コスト面からは以前あった200本単位くらいの小箱の復活を希望します。

対象商品 : 41737866
2014-01-28
用途: 家具の脚のジョイント
港井木工房

特に問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする