曜日別特売
9053-40 HUMMER アンダーウェア2枚組 9053-40 HUMMER(ハマー) 41739855

HUMMER アンダーウェア2枚組 9053-40

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)84~94
グレー
内容量1式(2枚)注文コード41739855品番9053-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490
グレーサイズL機能形状安定性、消臭テープ、ストレッチ混率(%)綿95、ポリウレタン5ウエスト(cm)84~94総丈(cm)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41739785
2024-06-14
用途: 普段着

全てのサイズは文句なし、太股もきつくないしウエストも丁度良い。生地が伸びるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする