HUMMER(ハマー)
HUMMER アンダーウェア2枚組 9053-40
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
LL
M
LL
L
3L
5L
ウエスト(cm)
94~104
76~84
94~104
84~94
98~108
110~120
色
ブラック
ネイビー
カーキ
グレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
41739916
品番
9053-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ブラック
サイズ
LL
機能
形状安定性、消臭テープ、ストレッチ
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
94~104
総丈(cm)
26.3