富士グローブ
PS-771 プロソウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
41740178
品番
7505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
色
レッド
サイズ
L
全長(cm)
22.3
材質
手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19