曜日別特売
7506 PS-771 プロソウル 富士グローブ 41740187

PS-771 プロソウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード41740187品番7506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。レッドサイズLL全長(cm)23.5材質手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル入数(双)1中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする