曜日別特売
4×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂 41743371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂 41743371
4×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂 41743371

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼びM4取付長(mm)10注文コード41743371品番4×10
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法A(Φmm)12寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5寸法D(mm)5寸法E(mm)1寸法F(mm)1.5寸法G(mm)10.5寸法l(mm)10ねじの呼びM4材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付長(mm)10取付部おねじ(段付)種類丸形ねじピッチ(mm)0.7ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41743432
2024-05-26
用途: レンジフード枠ネジ
有限会社ファインコミュニティ卸売・小売業

金網を止めるネジが破損したため購入しました。ビッタリで満足してます。

対象商品 : 41743326
2024-02-26
用途: 弊社の製品付属部品として

大阪魂品でも有りますし 弊社の製品付属部品として
以前より使用して 今回も 全く 支障も クレームもなかったです

対象商品 : 41743432
2023-06-05
用途: 自動車のウインドゥディフレクターの固定
有限会社パートナー

ローレットビスの片側を紛失してしまったのですが、同型の物が直ぐに手に入り助かりました。左右で各一個使用されていたのですが、新しい方が見栄えが良いので2個とも今回入手した新しいのに変えました。
全く違和感なく使えて満足です。

対象商品 : 41743317
2023-06-26
用途: ネジを手締めできるようにこのビスを購入しました。
インディレザー卸売・小売業

精度良く作られたネジだと思います。小分けで購入できる事がとても良いです。

対象商品 : 41743536
2023-05-12
用途: カバーの脱着

メッキやネジも品質良いです。機械の点検が楽になりました。

対象商品 : 41743484
2022-06-09
用途: フラッシュガンの取付け金具
建設業・工事業

メッキもしっかりとしていて、きちっとした作りで、満足しています。

対象商品 : 41743292
2021-07-26
用途: 機材パーツの作成
サービス業

見た目も良くしっかりしていて満足
金メッキがあれば最高

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41743396
2021-03-02
用途: マーキングゲージの作成に
その他業種

マーキングゲージを作成した際に固定用のネジを探していたところ発見。
ホームセンターではどこにも売っておらず。
本当は真鍮製の物が欲しかったが高く,取り合えずこれを塗装して我慢。
使用に問題はなく,2個マーキングゲージを作成して友人にプレゼントしたら喜んでもらえた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする