LP-I7PFGFCYE iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Colors クリームイエロー 0.2mm LEPLUS 41744658

iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Colors クリームイエロー 0.2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41744658品番LP-I7PFGFCYE
参考基準価格(税別)¥917販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

硬度9H強化ガラスフィルムと炭素繊維層の組み合わせで全画面保護。超極薄の0.2mm。
カラフルなフレーム塗装で、女性に嬉しいパステルカラー。
曲面部分も保護する3D設計。
フレームに柔らかい炭素繊維素材を使用しているため、ガラスフィルム特有の角割れが発生しない!

対応機種iPhone 7 Plus付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス付属材質本体:旭硝子クリームイエロー表面硬度9H特性ガラスガラス厚(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする