曜日別特売

エスロカチットS 台付き給水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径10×RP1/2
内容量1個注文コード41749804品番SMWL10D
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径10×RP1/2形状エルボ寸法L1(mm)74.2寸法L2(mm)52.2寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする