曜日別特売
SMYC134 エスロカチットS 床出し調整ジョイント 45°Lタイプ(ショート) セキスイ 41750224

エスロカチットS 床出し調整ジョイント 45°Lタイプ(ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径13×RC1/2
寸法L1(mm)15.3
内容量1個注文コード41750224品番SMYC134
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径13×RC1/2タイプショート穴径(Φmm)床穴:30寸法L1(mm)15.3寸法L2(mm)30寸法L3(mm)47.2床下空間130~240mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする