曜日別特売
7/26より値下げ!現場を応援
3×6 ピタック(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 ピタック(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750396
3×6 ピタック(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750396

ピタック(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(17個)注文コード41750396品番3×6
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)値下げ
489
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法u(mm)
1.75
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする