7/26より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピタック(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
12
10
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41750414
品番
4×8
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
値下げ
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
3.6
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法u(mm)
2.55
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7