7/26より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピタック(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
12
10
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41750432
品番
5×10
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
値下げ
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.3
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法u(mm)
3.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9