S1193 Z-DRAGON セーフティシューズ S1193 自重堂 41750723

S1193 Z-DRAGON セーフティシューズ S1193 自重堂 41750723
S1193 Z-DRAGON セーフティシューズ S1193 自重堂 41750723
S1193 Z-DRAGON セーフティシューズ S1193 自重堂 41750723

Z-DRAGON セーフティシューズ S1193

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)25
アーミーグリーン
内容量1足注文コード41750723品番S1193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

履き口ニット素材でホールド性が高く、機能性も備えたミドルカットシューズ。
かかと部分ブランドロゴ型押し。ヒールストラップ付。

サイズ(cm)25機能耐滑、衝撃吸収アーミーグリーン材質(先芯)スチール芯ウィズ3E材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール形状ミドルカット材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約420(26cm)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 一般工場作業
その他業種

リピート買い二個目です、見た目が良いので気に入っています。
靴底から上がっているつま先の部分のゴムが剥げやすいです、二個連続です
接着剤で補修して使用しています、靴紐の通るループが二個目購入品がちぎれました。履き心地とデザインがいいだけに残念です。

1が参考にしています
2024-12-09
用途: 作業用にリピート
その他業種

通常の工場内作業に二足目、前回は10か月使用しボロボロになったが履き心地とまあまあの耐久性で再度購入、つま先のゴムは一度剥がれたので接着補修、インナーも8~9か月は大丈夫、さすがに10か月使えばOKです。
見た目もすっきりしているので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41750818
2023-11-12
用途: タンクローリーを使って石油の配達
農・林・水産業

見た目と履いた感じは良好で安全靴としては使いやすいですが、靴底が固いため「耐滑」に関しては不安を感じます。
しばらく油で滑らないよう注意しながら使用してみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする