※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
ドライブサイズ
T30
T10
T20
T25
T30
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41750877
品番
6×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
寸法a(mm)
6.3
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.9
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧