曜日別特売
S2191 Z-DRAGON セーフティシューズ S2191 自重堂 41750958

S2191 Z-DRAGON セーフティシューズ S2191 自重堂 41750958
S2191 Z-DRAGON セーフティシューズ S2191 自重堂 41750958
S2191 Z-DRAGON セーフティシューズ S2191 自重堂 41750958

Z-DRAGON セーフティシューズ S2191

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)28
レッド
内容量1足注文コード41750958品番S2191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザイン性と機能性を兼ね揃えたスポーツテイストシューズ。

サイズ(cm)28レッド機能耐滑、衝撃吸収仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール形状ローカット材質(アッパー)合成樹脂、ポリエステル材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)ウィズ3E標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751019
2021-01-23
用途: 機械メンテナンス時
製造業

金属加工油が床に残っている場所で使うことがあるため、耐油、滑りにくい安全靴ということで選びました。耐油、耐滑性能は良いです。
足のサイズも大きすぎずフィットしました。
足先の保護がスチール芯なので、樹脂芯に慣れてしまっていたのでやや重いです。
写真でメッシュの靴だと勝手に思い込んでしまいましたが、いざ届いてみると全面ゴムで覆われていて、戸惑いました。履いていると冬にも関わらず、足がやや蒸れます。今この状態では、暖かくなった時はメッシュ状の靴に履き替えることになりそうです。
写真だけでは錯覚してしまうこともあるので、商品説明がもう少し欲しいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする