曜日別特売
4×8 (+)ナベP=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+)ナベP=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751184
4×8 (+)ナベP=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751184

(+)ナベP=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1パック(17個)
注文コード
41751184
品番
4×8
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.4
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする