曜日別特売
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624

WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624
WAT-032 Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業) 41751624

Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード41751624品番WAT-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

「1×4」材を1枚使用する棚受けです。

用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)89仕様1×4材1枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。アズワン品番64-5071-62棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※取り付け用のビスは付属していません。別途お買い求めください。※(推奨ビス:タッピングビスΦ4×16mm)※木材の反りや、ねじれが大きいと正しく取り付けできない場合があります。※木材をご購入の際は、よく選んでお買い求めください。※背板や棚受がしっかり設置されているか、強度を確認の上ご使用ください。※棚板の幅によって耐荷重は異なります。※重量物・貴重品を乗せての使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751615
2022-03-08
用途:
農・林・水産業

1×4の自作ラックにて使用。
作りがしっかりしており、色も落ち着いているため、シックな棚に仕上がります。

対象商品 : 41751624
2022-06-11
用途: 狭いところに棚を作るのに
三光建装建設業・工事業

size感はバッチリでしたが、少し重いので、壁に負担がかかりすぎないか心配

対象商品 : 41751624
2021-03-16
用途: DIY
サービス業

店舗のディスプレイに使用しました。想像以上にいい仕上がりでした。発送到着がとても早く、また利用したいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 41751615
2021-03-28
用途: 棚設置
建設業・工事業

扱い安くて、非常に便利。1×6用もあるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする