WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
黒
白
ユニクロ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
41751676
品番
WAT-035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途
棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
267
仕様
1×4材3枚用
色
黒
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
アズワン品番
64-5071-67
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※取り付け用のビスは付属していません。別途お買い求めください。※(推奨ビス:タッピングビスΦ4×16mm)※木材の反りや、ねじれが大きいと正しく取り付けできない場合があります。※木材をご購入の際は、よく選んでお買い求めください。※背板や棚受がしっかり設置されているか、強度を確認の上ご使用ください。※棚板の幅によって耐荷重は異なります。※重量物・貴重品を乗せての使用はしないでください。