WAKI(和気産業)
アンティーク金物 ツヤ消し黒 J型金具
商品レビューを投稿する
長さ(mm)
21×75
16×75
21×75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41751947
品番
WAP-332
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
21×75
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
J型
アズワン品番
64-5071-93