WAKI(和気産業)
NRスポンジゴム
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
41752105
品番
NNSG-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の弾力性と反発力
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)
40
材質
天然ゴム
硬度
25±5
縦(mm)
300
横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※天然ゴムのため、色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
※使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。
※燃焼した場合、一酸化炭素、ススなどの有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長