※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(20個)
長さ(mm)
16
8
10
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41752925
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M4