- デカ文字感触錠 3段 大阪金具 41753024

- デカ文字感触錠 3段 大阪金具 41753024
- デカ文字感触錠 3段 大阪金具 41753024
- デカ文字感触錠 3段 大阪金具 41753024

デカ文字感触錠 3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41753024品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。
文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。
10角なので、廻しやすく止めやすい。

用途ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。材質シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上赤or青or緑材質(本体)亜鉛ダイカスト/塗装仕上規格23mmアズワン品番64-5075-27
注意
※色、番号の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする