大阪金具
デカ文字感触錠 3段
0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。
文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。
10角なので、廻しやすく止めやすい。
用途
ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。
材質
シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上
色
赤or青or緑
材質(本体)
亜鉛ダイカスト/塗装仕上
内容量
1個
注意
※色、番号の指定はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753024
-
23mm
64-5075-27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753033
-
28mm
64-5075-28
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください