※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
10
7
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41753065
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
寸法dc(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧