D-HMM-00 チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 41753715

チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)1.7使用金具(上金具)マスターリンクHMM注文コード41753715品番D-HMM-00
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

タイプダブルスリング質量(kg)3使用荷重(t)1.7リーチ寸法(L)(mm)1500チェーン線径(Φmm)6チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM使用金具(下金具)エンドレス
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする